Motion
C6-RSA-54SB-1
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda
Artículo MI #04025614
No. Fabricante C6-RSA-54SB-1
Price$1,462.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda
Artículo MI #04025614
No. Fabricante C6-RSA-54SB-1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1,462.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Belt Width  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    57-3/8 pulg.
  • Longitud total
    65 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    57.38 pulg.
  • Peso
    181.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-RSA-54SB-1 1 1/2 SA DEVOLUCIÓN IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes