Motion
NCME150-0800-XB7-X6009

SMC CORP OF AMERICA
NCME150-0800-XB7-X6009

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Diámetro de orificio de 1.5000 in
Artículo MI #04183116
No. Fabricante NCME150-0800-XB7-X6009
Precio139.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCME150-0800-XB7-X6009

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Diámetro de orificio de 1.5000 in
Artículo MI #04183116
No. Fabricante NCME150-0800-XB7-X6009
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
Precio139.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCME150-0800-XB7-X6009
  • Componentes exteriores de acero inoxidable 304 resistentes a la corrosión
  • 6 tamaños de orificio
  • Limpiador de varillas integrado que protege el interior de los contaminantes
  • Capacidad de interruptor automático
  • Dimensionalmente intercambiable con la serie NCM estándar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno