Motion
BB1483CN250TC/6.43A1ASI3.625X6.69

Dodge
BB1483CN250TC/6.43A1ASI3.625X6.69

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 148 , Entrada de collar de abrazadera, 3.625 x 6.69 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 250
Artículo MI #05089972
No. Fabricante BB1483CN250TC/6.43A1ASI3.625X6.69
Precio28,047.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BB1483CN250TC/6.43A1ASI3.625X6.69

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 148 , Entrada de collar de abrazadera, 3.625 x 6.69 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 250
Artículo MI #05089972
No. Fabricante BB1483CN250TC/6.43A1ASI3.625X6.69
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
Precio28,047.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Tamaño del reductor del fabricante
    148
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.625 X 6.69 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 6.6900 pulg.
  • Peso
    650 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    45.4900 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476445850
  • Potencia de entrada máxima
    2.730 CV
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    9207 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782476445850

Descripción general

Descripción del fabricante
BB1483 250-CC 6.43 3-5/8 S SHFT