U.S. Tsubaki (UST)
Une solution de chaîne en acier inoxydable qui combine la résistance à la corrosion des chaînes de la série 600 (AS) existante avec la puissance d’une chaîne en acier au carbone ANSI.
MAGASINER PAR CATÉGORIE
Filtrer
- Type de produit
- Type d’alésage
- Diamètre à l’alésage
- Diamètre extérieur
- Largeur totale
- Série
- Type de douille
- Type de lien
- Longueur totale
- Matériel
- Numéro de chaîne et pas
- Construction de la chaîne
- Taille de la bague
- Type de concentrateur
- Nombre de torons entre
- Nombre de dents
10,543 Résultats
Les photos peuvent ne pas représenter des articles réels. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Affichage 1-24 sur 10543
Comparer jusqu’à 3 articlesComparer des articles (0/3)