Motion
SSUTWNA24
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTWN Series, Closed Adjustable, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369506
N° MFRSSUTWNA24
Prix1,359.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTWN Series, Closed Adjustable, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369506
N° MFRSSUTWNA24
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
Votre prix1,359.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Hauteur totale
    3.250 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    7760 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Série
    COUVERTURE super intelligente
  • CUP_NON
    662486110309

Aperçu

Description du fabricant
SSUTWNA24 PIL NOIR