Motion
RUBAN DE CERCLAGE EN PELLICULE SCOTCH 48199  8898 IVOIRE 72 MM X 55 M

3M
48199 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 IVORY 72 MM X 55 M

Scotch® Ruban de cerclage 8898, ivoire, 72 mm x 55 m, 4.6 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164347
N° MFR48199 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 IVORY 72 MM X 55 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48199 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 IVORY 72 MM X 55 M

Scotch® Ruban de cerclage 8898, ivoire, 72 mm x 55 m, 4.6 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164347
N° MFR48199 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 IVORY 72 MM X 55 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    160 po
  • Épaisseur
    4.6 mil
  • Largeur
    72 mm

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    32 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200481994
  • CUP_NON
    00021200481994

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CERCLAGE DE PELLICULE SCOTCH 48199 8898
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement et résiste aux taches sur certaines surfaces, comme le métal
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique exclusif sensible à la pression 3M est spécialement formulé pour adhérer uniformément et adhérer fermement à une tenue longue durée
  • L’endos en pellicule haute résistance résiste à la rupture, à l’abrasion, à l’humidité et aux éraflures et comprend une rigidité appropriée pour la distribution manuelle ou semi-automatique
  • Conçu pour maintenir en place les étagères, les supports, les portes, les panneaux, les cordons et autres pièces