Motion
86734
Bâton indicateur de température de surface précise Markal® Thermomelt® HEAT-STIK® - Température de fonte : +400 °C, Quantité de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI05331081
N° MFR86734
Prix38.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bâton indicateur de température de surface précise Markal® Thermomelt® HEAT-STIK® - Température de fonte : +400 °C, Quantité de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI05331081
N° MFR86734
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
Prix38.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Température de fonte
    +400 °C
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
TEMPÉRATURE DE THERMOFUSION 086734
  • Lorsque le bâton fond, la température précise est atteinte
  • Précision à +/- 1 % des températures nominales Fahrenheit et +/- 3 % Celsius; aucun étalonnage de capteur nécessaire
  • Idéal pour : préchauffage, traitement thermique post-soudage, surveillance de la température d’interconnexion, soulagement du stress et recuit
  • Le support protecteur, l’attache à chemise et l’anneau de réglage préviennent les bris et améliorent la manipulation
  • Conforme aux codes de soudage : AWS D1.1, ANSI/ASME Code B32.1 & B31.3, ASME Code Sec. I, III et VII, traçable au NIST
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Veuillez noter que la couleur des thermomelts ne fait pas partie de leur fonction, car le signal de température consiste en la fonte. La couleur de l’indicateur peut être modifiée sans préavis.