Motion
WCT 2x16
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11013986
N° MFRWCT 2x16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11013986
N° MFRWCT 2x16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur étendue
    40.0000 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    27 po
  • Longueur rétractée
    24.0000 po
  • Poids
    19 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006035

Aperçu

Description du fabricant
WCT 2X16 2 ALÉSAGE X TUBE CROSS 16 COURSE