Spécifications
Détails
- Nom du fabricant (attribut de description)NOSHOK
- MatérielAcier
Aperçu
- Ce boîtier est conçu pour être utilisé avec les unités 1950
- Les boîtiers sont suffisamment grands pour accueillir un bloc d'alimentation (PS3) fixé à l'unité
- Ces enceintes robustes sont fabriquées en acier formé avec toutes les coutures soudées pour résister aux applications de lavage NEMA 4/IP65 .