Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur1.2510 po
- Longueur totale1.8750 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale1.835 / 1.875 po
- Type de jointIntégral
- Largeur de la bague intérieure1.27 po
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique600 lbf
- Capacité de charge600 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.250 / 1.270 po
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486102533