Aperçu
- Fermé pour les applications prises en charge par l’extrémité
- Les billes fonctionnent sans difficulté dans la zone de charge en raison de l’auto-alignement
- La répartition de la charge sur toute la rangée de balles est plus uniforme
- Fonctionnement plus fluide, accélérations plus élevées
- Protège contre la surcharge des balles individuelles
- Les roulements atteignent des charges plus élevées et une durée de vie plus longue
- Dans cette variante, le roulement et le boîtier sont fermés : les systèmes de guidage standard de haute précision avec un cercle d’enveloppement fixe peuvent donc être facilement atteints
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.3750 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale0.8750 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale0.875 po
- Type de jointSans joints
- LubrificationLubrifiant linéaire
- Largeur de la bague intérieure0.636 po
- Matériau du roulementAcier chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à +176 °F
- Cote de précisionNon évalué
- SérieKBZ
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON4047643189057
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerChauffage à induction portatif compact : Schaeffler iDuctor 1 et 2
Voir la documentation