Motion
KBZ08
Bague à bille à rail rond fermé - série KBZ, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00000034
N° MFRKBZ08
Prix50.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KBZ, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00000034
N° MFRKBZ08
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
Votre prix50.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION LINÉAIRE KBZ08
  • Fermé pour les applications prises en charge par l’extrémité
  • Les billes fonctionnent sans difficulté dans la zone de charge en raison de l’auto-alignement
  • La répartition de la charge sur toute la rangée de balles est plus uniforme
  • Fonctionnement plus fluide, accélérations plus élevées
  • Protège contre la surcharge des balles individuelles
  • Les roulements atteignent des charges plus élevées et une durée de vie plus longue
  • Dans cette variante, le roulement et le boîtier sont fermés : les systèmes de guidage standard de haute précision avec un cercle d’enveloppement fixe peuvent donc être facilement atteints

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Type de joint
    Sans joints
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    0.963 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KBZ
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4047643220064

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif