Aperçu
- La norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de 20 ans
- Fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels
- Auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction
- Des dispositifs de retenue en polymère et des manchons extérieurs résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à grande vitesse
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur totale1.2500 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale1.235 / 1.250 po
- Largeur de la bague intérieure0.967 po
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue0.951 / 0.9670 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486100485