ADJ81420SS

Thomson
ADJ81420SS

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 0.5000 in Shaft Diameter, 0.8750 in Outside Diameter, 1.2500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000138
N° MFRADJ81420SS
Prix206.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ81420SS

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 0.5000 in Shaft Diameter, 0.8750 in Outside Diameter, 1.2500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000138
N° MFRADJ81420SS
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
Prix206.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADJ-81420-SS DOUILLE DE BOULE ADJ DIA

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.967 po
  • Options de balle
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    0.951 / 0.9670 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100140

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif