Aperçu
Description du fabricant
BAGUE À BILLES ADJ-101824-SS
- La norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de 20 ans
- Fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels
- Auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction
- Des dispositifs de retenue en polymère et des manchons extérieurs résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à grande vitesse
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale1.5000 po
- Largeur de la bague intérieure1.108 po
- Options de balleBoules en acier inoxydable
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +600 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.092 / 1.108 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieADJ
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486100027
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité