ADJ122026SS

Thomson
ADJ122026SS

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 0.7500 in Shaft Diameter, 1.2500 in Outside Diameter, 1.6250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000157
N° MFRADJ122026SS
Prix207.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ122026SS

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 0.7500 in Shaft Diameter, 1.2500 in Outside Diameter, 1.6250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000157
N° MFRADJ122026SS
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
Votre prix207.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES ADJ-122026-SS

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.17 po
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.154 / 1.170 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100041

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif