ADJ162536

Thomson
ADJ162536

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 1.5625 in Outside Diameter, 2.2500 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI00000162
N° MFRADJ162536
Prix153.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ162536

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 1.5625 in Outside Diameter, 2.2500 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI00000162
N° MFRADJ162536

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix153.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADJ-162536 DOUILLE À BILLES

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur de la bague intérieure
    1.759 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.741 / 1.759 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100058

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif