Motion
ADJ162536SS

Thomson
ADJ162536SS

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 1.5625 in Outside Diameter, 2.2500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000166
N° MFRADJ162536SS
Prix531.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ162536SS

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 1.5625 in Outside Diameter, 2.2500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000166
N° MFRADJ162536SS
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
Prix531.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADJ-162536-SS DOUILLE DE BOULE ADJ DIA

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.759 po
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.741 / 1.759 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100065

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif