ADJ243848

Thomson
ADJ243848

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 1.5000 in Shaft Diameter, 2.3750 in Outside Diameter, 3.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000177
N° MFRADJ243848
Prix410.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ243848

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 1.5000 in Shaft Diameter, 2.3750 in Outside Diameter, 3.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000177
N° MFRADJ243848
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
Prix410.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADJ-243848 ADJ DIA BALL BUSHING

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.415 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    2.397 / 2.415 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100089

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif