Aperçu
Description du fabricant
ADJ-324864 ADJ DIA BALL BUSHING
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur de la bague intérieure3.195 po
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue3.177 / 3.195 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieADJ
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486100096
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité