Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre4.0000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Longueur totale8.0000 po
- Largeur de la bague intérieure6.265 po
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue6.235 / 6.265 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieADJ
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486100126