DS16
Bague à bille à rail rond fermé - série DS, diamètre d’arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5000 po, longueur totale de 4.1100 po, capacité de charge de 350.0 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00000291
N° MFRDS16
Prix651.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série DS, diamètre d’arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5000 po, longueur totale de 4.1100 po, capacité de charge de 350.0 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00000291
N° MFRDS16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix651.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS16 DOUILLE À BALLES DÉCOUPÉES

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    1.9100 po
  • Longueur totale
    4.1100 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    4.11 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    350.0 lbf
  • Capacité de charge
    350.0 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Ensemble de matrices
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100751

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif