DS20
Closed Round Rail Ball Bushing - Die Set Series, 1.2500 in Shaft Diameter, 2.3100 in Outside Diameter, 520.0 lbf Load Capacity, Closed
N° D’ARTICLE MI00000292
N° MFRDS20
Prix655.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Closed Round Rail Ball Bushing - Die Set Series, 1.2500 in Shaft Diameter, 2.3100 in Outside Diameter, 520.0 lbf Load Capacity, Closed
N° D’ARTICLE MI00000292
N° MFRDS20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix655.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS20 DOUILLE À BALLES DÉCOUPÉES

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    2.3100 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    4.86 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    520.0 lbf
  • Capacité de charge
    520 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Ensemble de matrices
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100768

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif