Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur3.5300 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale6.36 po
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique1100.0 lbf
- Capacité de charge1100 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieEnsemble de matrices
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486100782