Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.2500 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur totale0.7500 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale0.735 / 0.750 po
- Largeur de la bague intérieure0.499 po
- Options de balleBoules en acier inoxydable
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue0.499 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieInstrument miniature
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486100829