Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur1.1260 po
- Longueur totale1.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale1.485 / 1.500 po
- Largeur de la bague intérieure1.108 po
- Options de balleBoules en acier inoxydable
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +600 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.092 / 1.108 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486100867