OPN487296

Thomson
OPN487296

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, 3.0000 po de diamètre d’arbre, 4.5000 po de diamètre extérieur, 6.0000 po de longueur totale, ouverte
N° D’ARTICLE MI00000374
N° MFROPN487296
Prix1,642.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
OPN487296

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, 3.0000 po de diamètre d’arbre, 4.5000 po de diamètre extérieur, 6.0000 po de longueur totale, ouverte
N° D’ARTICLE MI00000374
N° MFROPN487296
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
Votre prix1,642.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OPN-487296 BAGUE À BILLE OUVERTE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    4.5020 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    5.970 / 6.000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4.728 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    4.708 / 4.728 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Acier de précision
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100959

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif