Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486902737
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielCaoutchouc, acier
- À utiliser avec81420, SUPER8
- SérieOPN
- Catalogue du fabricant
- Type de logement de roulementRoulement ouvert/Boîtier ouvert
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc synthétique
- Diamètre nominal de l’arbre0.500 po
- Matériau du boîtier extérieurAcier
- Diamètre extérieur0.879 po
- Type de jointJoint ouvert/standard
- Épaisseur0.125 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.10 lb