Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486902768
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielCaoutchouc, acier inoxydable
- À utiliser avec101824, SSU10, SUPER10
- SérieOPN
- Catalogue du fabricant
- Type de logement de roulementRoulement ouvert/Boîtier ouvert
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc synthétique
- Diamètre nominal de l’arbre0.625 po
- Matériau du boîtier extérieurAcier inoxydable
- Diamètre extérieur1.129 po
- Type de jointJoint ouvert/standard
- Épaisseur0.125 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.10 lb