Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486902669
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielCaoutchouc, acier inoxydable
- À utiliser avec162536, SSU16, SUPER16
- SérieOPN
- Catalogue du fabricant
- Type de logement de roulementRoulement ouvert/Boîtier ouvert
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc synthétique
- Diamètre nominal de l’arbre1.000 po
- Matériau du boîtier extérieurAcier inoxydable
- Diamètre extérieur1.567 po
- Type de jointJoint ouvert/standard
- Épaisseur0.187 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.10 lb