Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486902683
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielCaoutchouc, acier
- À utiliser avec243848, SSU24, SUPER24
- SérieOPN
- Catalogue du fabricant
- Type de logement de roulementRoulement ouvert/Boîtier ouvert
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc synthétique
- Diamètre nominal de l’arbre1.500 po
- Matériau du boîtier extérieurAcier
- Diamètre extérieur2.379 po
- Type de jointJoint ouvert/standard
- Épaisseur0.375 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.10 lb