Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Diamètre extérieur2.000 po
- Largeur totale1.690 po
- Hauteur totale1.630 po
- Longueur totale2.000 po
- Matériau du roulementAcier
- Hauteur de l’arbre central0.875 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique85 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieAcier de précision PB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486101154