PB20A

Thomson
PB20A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Outside Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000423
N° MFRPB20A
Prix544.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
PB20A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Outside Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000423
N° MFRPB20A
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
Prix544.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB-20-A PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.000 po
  • Largeur totale
    4.000 po
  • Hauteur totale
    3.250 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    520 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    Acier de précision PB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486101093

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif