Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Diamètre extérieur4.750 po
- Largeur totale4.000 po
- Hauteur totale3.750 po
- Longueur totale4.750 po
- Matériau du roulementAcier
- Hauteur de l’arbre central2.000 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique770 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieAcier de précision PB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486101116