PB32A

Thomson
PB32A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed Non-Adjustable, 2.0000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000425
N° MFRPB32A
Prix976.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
PB32A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed Non-Adjustable, 2.0000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000425
N° MFRPB32A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix976.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB-32-A PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé non ajustable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    4.750 po
  • Longueur totale
    6.000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Hauteur de l’arbre central
    2.500 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    1100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    Acier de précision PB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486101130

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif