PB8ADJ

Thomson
PB8ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed Adjustable, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Outside Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000426
N° MFRPB8ADJ
Prix251.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
PB8ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed Adjustable, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Outside Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000426
N° MFRPB8ADJ
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
Votre prix251.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB-8-ADJ PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Largeur totale
    1.690 po
  • Hauteur totale
    1.630 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Hauteur de l’arbre central
    0.875 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    85 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    Acier de précision PB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486101161

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif