PB16ADJ

Thomson
PB16ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed Adjustable, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Outside Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000428
N° MFRPB16ADJ
Prix422.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
PB16ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed Adjustable, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Outside Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000428
N° MFRPB16ADJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix422.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB-16-ADJ PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Largeur totale
    2.880 po
  • Hauteur totale
    2.560 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Hauteur de l’arbre central
    1.375 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    350 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    Acier de précision PB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486101086

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif