PBO8OPN

Thomson
PBO8OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Open, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Outside Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000432
N° MFRPBO8OPN
Prix250.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
PBO8OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Open, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Outside Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00000432
N° MFRPBO8OPN
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
Votre prix250.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PBO-8-OPN PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Largeur totale
    1.690 po
  • Hauteur totale
    1.500 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Hauteur de l’arbre central
    0.875 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    60 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    Acier de précision PB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486101048

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif