RW8B
Roulement à rouleaux de type B – série RoundWay, montage en trunion, diamètre nominal de 0,500 po, longueur de rouleaux de 2.380 po, capacité de charge dynamique de 970 lbf
N° D’ARTICLE MI00000460
N° MFRRW8B
Prix1,410.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de type B – série RoundWay, montage en trunion, diamètre nominal de 0,500 po, longueur de rouleaux de 2.380 po, capacité de charge dynamique de 970 lbf
N° D’ARTICLE MI00000460
N° MFRRW8B
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
Prix1,410.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RW-8-B BROCHE RONDE ET TOURILLON

Spécifications

  • Style de rouleau
    Rouleau simple - Trunion de type B
  • Diamètre nominal
    0,500 po
  • Longueur des rouleaux
    2.380 po
  • Style de montage
    Support de troncature
  • Capacité de charge dynamique
    970 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    Aller-retour
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Installation du joint de roulement
  • Instructions d'installation du roulement
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    662486101598
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif