Aperçu
Description du fabricant
RW-8-V ROUNDWAY BRG & V-MOUNTING BLK
Spécifications
- Style de rouleauRouleau double - Montage sur chariot
- Diamètre nominal0,500 po
- Longueur des rouleaux2.380 po
- Style de montageSupport de chariot
- Capacité de charge dynamique1370 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieAller-retour
- Cote de précisionNon évalué
- Installation du joint de roulement
- Instructions d'installation du roulement
- Spécifications techniques
- Longueur du boulon du centre au centre1.000 po
- Largeur du boulon de centre à centre2.250 po
- CUP_NON662486101628
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids1.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité