Aperçu
Description du fabricant
RW-16-A BROCHE RONDE ET TOURILLON
Spécifications
- Style de rouleauRouleau simple - Trunion de type A
- Diamètre nominal1.000 po
- Longueur des rouleaux3.750 po
- Style de montageSupport de troncature
- Capacité de charge dynamique3020 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieAller-retour
- Cote de précisionNon évalué
- Installation du joint de roulement
- Instructions d'installation du roulement
- Spécifications techniques
- CUP_NON662486101338
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids1.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité