Aperçu
Spécifications
- Style de rouleauRouleau simple - Montage sur chariot
- Diamètre nominal1.000 po
- Longueur des rouleaux3.750 po
- Style de montageSupport de chariot
- Capacité de charge dynamique3020 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieAller-retour
- Cote de précisionNon évalué
- Installation du joint de roulement
- Instructions d'installation du roulement
- Spécifications techniques
- Longueur du boulon du centre au centre2.500 po
- Largeur du boulon de centre à centre1.630 po
- CUP_NON662486101369
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids2.20 lb