RW24S

Thomson
RW24S

Rouleau simple - Roulement à rouleaux à montage sur chariot - Série RoundWay, montage sur chariot, 1.500 po de diamètre nominal, 5.380 po de longueur, capacité de charge dynamique de 6020 lbf
N° D’ARTICLE MI00000472
N° MFRRW24S
Prix2,892.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
RW24S

Rouleau simple - Roulement à rouleaux à montage sur chariot - Série RoundWay, montage sur chariot, 1.500 po de diamètre nominal, 5.380 po de longueur, capacité de charge dynamique de 6020 lbf
N° D’ARTICLE MI00000472
N° MFRRW24S
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
Votre prix2,892.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RW-24-S ROUNDWAY BRG & MOUNTING BLK

Spécifications

  • Style de rouleau
    Rouleau simple - Montage sur chariot
  • Diamètre nominal
    1.500 po
  • Longueur des rouleaux
    5.380 po
  • Style de montage
    Support de chariot
  • Capacité de charge dynamique
    6020 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    Aller-retour
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Installation du joint de roulement
  • Instructions d'installation du roulement
  • Spécifications techniques
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.500 po
  • Largeur du boulon de centre à centre
    2.130 po
  • CUP_NON
    662486101413
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    5.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif