Aperçu
Spécifications
- Style de rouleauRouleau double - Montage sur chariot
- Diamètre nominal1.500 po
- Longueur des rouleaux5.380 po
- Style de montageSupport de chariot
- Capacité de charge dynamique8600 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieAller-retour
- Cote de précisionNon évalué
- Installation du joint de roulement
- Instructions d'installation du roulement
- Spécifications techniques
- Longueur du boulon du centre au centre2.000 po
- Largeur du boulon de centre à centre6.000 po
- CUP_NON662486101420
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids11.70 lb