Aperçu
Spécifications
- Style de rouleauRouleau simple - Trunion de type A
- Diamètre nominal2.000 po
- Longueur des rouleaux7.380 po
- Style de montageSupport de troncature
- Capacité de charge dynamique12360 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieAller-retour
- Cote de précisionNon évalué
- Installation du joint de roulement
- Instructions d'installation du roulement
- Spécifications techniques
- CUP_NON662486101437
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids7.30 lb