Aperçu
Spécifications
- Style de rouleauRouleau simple - Montage sur chariot
- Diamètre nominal3.000 po
- Longueur des rouleaux11.000 po
- Style de montageSupport de chariot
- Capacité de charge dynamique24000 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieAller-retour
- Cote de précisionNon évalué
- Installation du joint de roulement
- Instructions d'installation du roulement
- Spécifications techniques
- Longueur du boulon du centre au centre7.000 po
- Largeur du boulon de centre à centre4.250 po
- CUP_NON662486101512
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids48.00 lb