RW64V

Thomson
RW64V

Roulement à rouleaux, rond, double type, ouvert, simple, auto-alignant, diamètre intérieur de précision - 4.000 po de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI00000488
N° MFRRW64V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
RW64V

Roulement à rouleaux, rond, double type, ouvert, simple, auto-alignant, diamètre intérieur de précision - 4.000 po de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI00000488
N° MFRRW64V
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RW-64-V ROUNDWAY BRG & V-MOUNTING BLK
  • Thomson a inventé le roulement à rouleaux RoundWay Linear pour une utilisation dans des applications lourdes à forte charge.
  • Le roulement RoundWay combine la capacité de charge élevée des rouleaux de recirculation en acier trempé et mis à la terre avec un bloc de montage rigide en fer malléable offrant une capacité de charge élevée avec un déplacement linéaire fluide.
  • Les rouleaux à chaîne permettent au RoundWay de se déplacer à des vitesses extrêmement élevées dans des environnements contaminés et impitoyables.

Spécifications

  • Style de rouleau
    Aller-retour
  • Diamètre nominal
    4.000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    500°F / 260°C
  • Spécifications techniques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif