Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486900474
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielCaoutchouc, acier
- À utiliser avec4812, SUPER4
- SérieS
- Catalogue du fabricant
- Type de logement de roulementRoulement fermé / Boîtier fixe
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc synthétique
- Diamètre nominal de l’arbre0.250 po
- Matériau du boîtier extérieurAcier
- Diamètre extérieur0.504 po
- Type de jointSolide / Fermé - Joint standard
- Épaisseur0.125 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.10 lb