Aperçu
- Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
- Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
- Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre0.750 po
- Diamètre extérieur1.250 po
- Largeur totale0.125 po
- Type de conceptionHM1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311048484
- Manchons d’usure compatibles99076;99811
- Anneaux en V compatibles400200;400201;400204;400205
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueÉquipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
- Poids0.03 lb