Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486903260
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielCaoutchouc, acier
- À utiliser avec324864, SUPER32
- SérieS
- Catalogue du fabricant
- Type de logement de roulementRoulement fermé / Boîtier fixe
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc synthétique
- Diamètre nominal de l’arbre2.000 po
- Matériau du boîtier extérieurAcier
- Diamètre extérieur3.004 po
- Type de jointSolide / Fermé - Joint standard
- Épaisseur0.375 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.10 lb